0472 04 10 Winkel-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN4 - G1/8
Legris Winkel-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN4 - G1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0472 04 10
Rubix:474194
EAN:0820099143385

Produktdetails : 0472 04 10 Winkel-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN4 - G1/8
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 4
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 4
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Rechtwinklig
Form: 2/2 rechtwinkliger Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,096, 0,212
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/8
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 4
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 4
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Rechtwinklig
Form: 2/2 rechtwinkliger Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,096, 0,212
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 515 g |
| Typ | 472 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
226,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
