1809 08 11 Winkel-Einschraubverschraubung, 8mm - NPT1/8, Edelstahl
Legris Winkel-Einschraubverschraubung, 8mm - NPT1/8, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1809 08 11
Rubix:474523
Hersteller:1809 08 11
EAN:0820099191034


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 316l |
|---|---|
| Typ | 1809 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
Produktdetails : 1809 08 11 Winkel-Einschraubverschraubung, 8mm - NPT1/8, Edelstahl
Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilindustrie, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): NPT1/8
Anschluss 1 Gewindeart: NPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Karton: 2
Form: Außengewinde mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.027
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): NPT1/8
Anschluss 1 Gewindeart: NPT
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Karton: 2
Form: Außengewinde mit festem 90°-Gewinde
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.027
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 62 g |
| Werkstoff | edelstahl 316l |
| Typ | 1809 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Nenndruck | 80 bar |
| Druck | 80 bar |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Max. Betriebsdruck | 80 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,88 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
73,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort