0110 06 00 60 Verlängerte Überwurfmutter für Rohr 6mm
Legris Verlängerte überwurfmutter für Rohr 6mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0110 06 00 60
Rubix:473683
Hersteller:0110 06 00 60
EAN:0820099101248

Produktdetails : 0110 06 00 60 Verlängerte Überwurfmutter für Rohr 6mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Körpermaterial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße: M10x1
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Messing lange Mutter
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,011
Körpermaterial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße: M10x1
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Messing lange Mutter
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,011
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 120 g |
| Werkstoff | verzinktes stahl |
| Typ | 0110..60 |
| Rohraußendurchmesser | 13 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
