1810 10 00 Überwurfmutter, 10mm - M16 x1.5, Edelstahl
Legris überwurfmutter, 10mm - M16 x1.5, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1810 10 00
Rubix:474539
Hersteller:1810 10 00
EAN:0820099191652

Produktdetails : 1810 10 00 Überwurfmutter, 10mm - M16 x1.5, Edelstahl
Anwendung: Offshore-Öl- und Gasindustrie, Fluidtechnik, Pneumatik, Automobilindustrie, Petrochemie, Kühlung, Heizung, Chemie, Lebensmittelverarbeitung
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M16x1,5
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Edelstahl-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: Edelstahlmutter
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.017
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M16x1,5
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Edelstahl-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: Edelstahlmutter
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.017
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 92 g |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | 1810 |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
65,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort