3198 08 10 LF3000 T-Einschraubanschluss, 8mm - G1/8
Legris T-Stück, Außengewinde BSPP metrisch UNF-Gewinde 3909
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3198 08 10
Rubix:69489
Hersteller:3198 08 10
EAN:0820099255545


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Typ | 3198 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
Produktdetails : 3198 08 10 LF3000 T-Einschraubanschluss, 8mm - G1/8
Anschluss für zwei Rohre im 90°-Winkel zum Außengewinde.
- kompakt,
- solide Ausführung, ästhetisch und unauffällig für eine bessere Verbindung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
- kompakt,
- solide Ausführung, ästhetisch und unauffällig für eine bessere Verbindung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 13
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Abzweig-T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,011
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 13
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Abzweig-T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,011
Stärken
• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 125 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 3198 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std