0916 00 21 T-Anschluss, gerader Durchgang 2x G1/2 IG, Abgang R1/2 AG
Legris T-Anschluss, gerader Durchgang 2x G1/2 IG, Abgang R1/2 AG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0916 00 21
Rubix:168129
Hersteller:0916 00 21
EAN:0820099078588

Produktdetails : 0916 00 21 T-Anschluss, gerader Durchgang 2x G1/2 IG, Abgang R1/2 AG
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Montagezeit: 0 Stunden Transair Piping Designer
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Abgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Gleicher Bolzen Abzweig T männlich zu weiblich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0,200, 0,091
Montagezeit: 0 Stunden Transair Piping Designer
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Abgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Gleicher Bolzen Abzweig T männlich zu weiblich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: T-Stück
Gewicht: 0,200, 0,091
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 91 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 952 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | r 1/2 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std