2295 18 20 Stecktülle für weichen Schlauch 18-20mm, DN17.5
Legris Stecktülle für weichen Schlauch 18-20mm, DN17.5
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:2295 18 20
Rubix:69331
Hersteller:2295 18 20
EAN:0820099197739

Produktdetails : 2295 18 20 Stecktülle für weichen Schlauch 18-20mm, DN17.5
Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 19
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 21
Durchmesser nominal (dn): 19
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 5
Gewicht: 0.068
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 19
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 21
Durchmesser nominal (dn): 19
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 5
Gewicht: 0.068
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 371 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 2295 |
| Anschluss 1 | 19 '' |
| Anschluss 2 | 21 |
| Druck | 20 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
74,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
