7031 06 00 Steckbare Zuluft DRV LF3000 Stecknippel 6mm

Legris Steckbare Zuluft DRV LF3000 Stecknippel 6mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:7031 06 00
Rubix:475371
Hersteller:7031 06 00
EAN:0820099318974
7031 06 00 Steckbare Zuluft DRV LF3000 Stecknippel 6mm
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 7031 06 00 Steckbare Zuluft DRV LF3000 Stecknippel 6mm


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr auf Rohrvorbau
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohrstutzen
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 41
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Plug-In-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,014

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Gewicht der Verpackung142 g
Typ7031
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84813099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
194,09 inkl. MwSt.