6959 06 19 STAINTLESS STEEL M5 ELBOW POLY

Legris STAINTLESS STEEL M5 ELBOW POLY

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6959 06 19
Rubix:1777758
EAN:0886357057023
6959 06 19 STAINTLESS STEEL M5 ELBOW POLY

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6959 06 19 STAINTLESS STEEL M5 ELBOW POLY


Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Getränkespender, Inertgase
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Edelstahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: M5x0.8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: M5x0,8
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (Für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (Für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,008

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Typ6959
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser10 mm
1 mm
120 mm
Zolltarifcode39174000
46,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,33 inkl. MwSt.