6979 06 10 SS STEEL MALE 1/8 BSPT ELBOW P

Legris SS STEEL MALE 1/8 BSPT ELBOW P

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6979 06 10
Rubix:1777687
EAN:0886357057962
6979 06 10 SS STEEL MALE 1/8 BSPT ELBOW P

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6979 06 10 SS STEEL MALE 1/8 BSPT ELBOW P


Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Getränkespender, Inertgase
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Edelstahl AISI 316L
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen & Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (Für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (Für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,010

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Typ6979
Gewindedurchmesser (Zoll)r1/8 ''
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser10,5 mm
1 mm
120 mm
Zolltarifcode39174000
76,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
90,56 € inkl. MwSt.