1472U12 03 17 6-m-Polyurethan-Spirale, 12 x 8mm, rot
Legris Selbstaufrollende Spirale Polyurethan BSPT U472
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1472U12 03 17
Rubix:474489
EAN:0820099188799


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Werkstoff | polyurethan (pu)-ester |
Produktdetails : 1472U12 03 17 6-m-Polyurethan-Spirale, 12 x 8mm, rot
Geeignet für dynamische Installationen.
Schutzfedern, um zu verhindern, dass die Enden des Schlauches beschädigt werden.
Hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit in Kombination mit chemischer Verträglichkeit.
Schutzfedern, um zu verhindern, dass die Enden des Schlauches beschädigt werden.
Hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit in Kombination mit chemischer Verträglichkeit.
Anwendung: Bewegungstechnik, Werkzeugbau, Pneumatik, Robotik, Industriemaschinen, Werkstätten
Farbe: ROT
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 8 mm
Länge (m): 6
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 12 mm
Spezifikationen Met: RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: PU
Gewicht: 0,77
Farbe: ROT
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R3/8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 8 mm
Länge (m): 6
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 12 mm
Spezifikationen Met: RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: PU
Gewicht: 0,77
Stärken
• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Hervorragendes Spiralengedächtnis
• Abriebfest
• Perfekt für Anwendungen mit schnell wechselnden Ein/Aus-Zyklen
• Gleichbleibende Zugfestigkeit
• Optimale Langlebigkeit
• Geringer Druckabfall
• Leichtgewichtig mit Kunststoffschutzfeder
• Silikon-frei • Umfangreiche Reichweite
• In 2 Materialien erhältlich: PU-Ester und PU-Äther
• Mit oder ohne vormontierte Armaturen
• Vormontierte Kunststoff- oder Metallschutzfedern, um Beschädigungen von Geräten und Schläuchen zu verhindern
• Hervorragendes Spiralengedächtnis
• Abriebfest
• Perfekt für Anwendungen mit schnell wechselnden Ein/Aus-Zyklen
• Gleichbleibende Zugfestigkeit
• Optimale Langlebigkeit
• Geringer Druckabfall
• Leichtgewichtig mit Kunststoffschutzfeder
• Silikon-frei • Umfangreiche Reichweite
• In 2 Materialien erhältlich: PU-Ester und PU-Äther
• Mit oder ohne vormontierte Armaturen
• Vormontierte Kunststoff- oder Metallschutzfedern, um Beschädigungen von Geräten und Schläuchen zu verhindern
Anwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Primärveredelung und -verarbeitung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Transport
• Druckluft und Schmierstoffförderung
• Wartungswerkstatt
• Industriereinigung
• Autowäsche
• Kraftbetriebene Handwerkzeuge
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 645 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 770 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Werkstoff | polyurethan (pu)-ester |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 6000 mm |
| 1 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort