1470U10 05 13 2-m-Polyurethan-Spirale, 10x7.5mm, gelb
Legris Selbstaufrollende Spirale Polyurethan BSPT U470
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1470U10 05 13
Rubix:474467
Hersteller:1470U10 05 13
EAN:0820099187945


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan-ester (pu) |
Produktdetails : 1470U10 05 13 2-m-Polyurethan-Spirale, 10x7.5mm, gelb
Geeignet für dynamische Installationen.
Schutzfedern, um zu verhindern, dass die Enden des Schlauches beschädigt werden.
Hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit in Kombination mit chemischer Verträglichkeit.
Schutzfedern, um zu verhindern, dass die Enden des Schlauches beschädigt werden.
Hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit in Kombination mit chemischer Verträglichkeit.
Anwendung: Werkzeugbau, Pneumatik, Bewegungstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Werkstätten
Farbe: GELB
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 7 mm
Länge (m): 2
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 10 mm
Spezifikationen Met: RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: PU
Gewicht: 0.458
Farbe: GELB
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 7 mm
Länge (m): 2
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 10 mm
Spezifikationen Met: RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: PU
Gewicht: 0.458
Stärken
• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Hervorragendes Spiralengedächtnis
• Abriebfest
• Perfekt für Anwendungen mit schnell wechselnden Ein/Aus-Zyklen
• Gleichbleibende Zugfestigkeit
• Optimale Langlebigkeit
• Geringer Druckabfall
• Leichtgewichtig mit Kunststoffschutzfeder
• Silikon-frei • Umfangreiche Reichweite
• In 2 Materialien erhältlich: PU-Ester und PU-Äther
• Mit oder ohne vormontierte Armaturen
• Vormontierte Kunststoff- oder Metallschutzfedern, um Beschädigungen von Geräten und Schläuchen zu verhindern
• Hervorragendes Spiralengedächtnis
• Abriebfest
• Perfekt für Anwendungen mit schnell wechselnden Ein/Aus-Zyklen
• Gleichbleibende Zugfestigkeit
• Optimale Langlebigkeit
• Geringer Druckabfall
• Leichtgewichtig mit Kunststoffschutzfeder
• Silikon-frei • Umfangreiche Reichweite
• In 2 Materialien erhältlich: PU-Ester und PU-Äther
• Mit oder ohne vormontierte Armaturen
• Vormontierte Kunststoff- oder Metallschutzfedern, um Beschädigungen von Geräten und Schläuchen zu verhindern
Anwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Primärveredelung und -verarbeitung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Transport
• Druckluft und Schmierstoffförderung
• Wartungswerkstatt
• Industriereinigung
• Autowäsche
• Kraftbetriebene Handwerkzeuge
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 458 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan-ester (pu) |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 2000 mm |
| 1 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort