1470U08 03 13 2-m-Polyurethan-Spirale, 8 x 5mm, rot

Legris Selbstaufrollende Spirale Polyurethan BSPT U470

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1470U08 03 13
Rubix:474464
Hersteller:1470U08 03 13
EAN:0820099187778
1470U08 03 13 2-m-Polyurethan-Spirale, 8 x 5mm, rot

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Werkstoffpolyurethan-ester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1470U08 03 13 2-m-Polyurethan-Spirale, 8 x 5mm, rot


Geeignet für dynamische Installationen.
Schutzfedern, um zu verhindern, dass die Enden des Schlauches beschädigt werden.
Hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit in Kombination mit chemischer Verträglichkeit.
Anwendung: Werkzeugbau, Pneumatik, Bewegungstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Werkstätten
Farbe: ROT
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 5 mm
Länge (m): 2
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 8 mm
Spezifikationen Met: RoHS (Industrie), PED (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: PU
Gewicht: 0,193

Stärken

• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Hervorragendes Spiralengedächtnis
• Abriebfest
• Perfekt für Anwendungen mit schnell wechselnden Ein/Aus-Zyklen
• Gleichbleibende Zugfestigkeit
• Optimale Langlebigkeit
• Geringer Druckabfall
• Leichtgewichtig mit Kunststoffschutzfeder
• Silikon-frei • Umfangreiche Reichweite
• In 2 Materialien erhältlich: PU-Ester und PU-Äther
• Mit oder ohne vormontierte Armaturen
• Vormontierte Kunststoff- oder Metallschutzfedern, um Beschädigungen von Geräten und Schläuchen zu verhindern

Anwendungen


• Werkzeugmaschinen
• Primärveredelung und -verarbeitung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Transport
• Druckluft und Schmierstoffförderung
• Wartungswerkstatt
• Industriereinigung
• Autowäsche
• Kraftbetriebene Handwerkzeuge

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht127 g
Gewicht der Verpackung193 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Werkstoffpolyurethan-ester
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur70 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
Länge2000 mm
1 mm
Zolltarifcode39173200
30,44 exkl. MwSt.
/ Stück
36,22 inkl. MwSt.