0122 16 13 Schlauchtüllen für Gummischlauch, 16mm für 13mm IG

Legris Schlauchtüllen für Gummischlauch, 16mm für 13mm IG

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:0122 16 13
Rubix:108473
Hersteller:0122 16 13
EAN:0820099111803
0122 16 13 Schlauchtüllen für Gummischlauch, 16mm für 13mm IG
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0122 16 13 Schlauchtüllen für Gummischlauch, 16mm für 13mm IG


Gehäuse Material: BRASS
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Steckverbinder für Schlauch
Menge pro Box: 10
Form: Steckverbinder für Schlauch
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Schlauch-Innendurchmesser: 13
Schlauch-Außendurchmesser: 16 mm
Gewicht: 0,021

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Gewicht der Verpackung241 g
Typ122
Werkstoffmessing
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
145,18 inkl. MwSt.