1817 00 34 Schottverschraubung, G1IG, VA
Legris Adapter-Schott BSP Parallel 1817
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1817 00 34
Rubix:474552
Hersteller:1817 00 34
EAN:0820099192369

Produktdetails : 1817 00 34 Schottverschraubung, G1IG, VA
Schott-Adapter, männlich auf weiblich.
Die Edelstahlkonstruktion zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen aggressive Flüssigkeiten und Umgebungen aus.
Die Edelstahlkonstruktion zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen aggressive Flüssigkeiten und Umgebungen aus.
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.251
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1
Anschluss 1 Typ: BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Schottkupplung weiblich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.251
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 252 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 264 g |
| Typ | 1817 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 46 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort