1040H56 03 Steckschlauch 1/4-DN 6mm, rot, 40m-Rolle
Legris Schlauch Selbstbefestigung H040
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1040H56 03
Rubix:1148657
Hersteller:1040H56 03
EAN:0820099172675

Produktdetails : 1040H56 03 Steckschlauch 1/4-DN 6mm, rot, 40m-Rolle
Anwendung: Kühlung, Automobilbau, Industriemaschinen, Pneumatik, Schweißroboter
Marke: Legris
Kompatible Verschraubungen: Schnellverschraubungen (mit Messing-Innengewinde), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPP), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPT)
Deckelfarbe: Rot
Deckelmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Auslegungsfaktor: 3
Haftungsausschluss: ACHTUNG: Die CNOMO-Zertifizierung gilt ausschließlich für rote und grüne Schläuche, wenn sie mit den CNOMO-zertifizierten Legris-Stabanschlüssen 0132 verbunden sind
Division: Division Niederdruckanschlüsse Europa
Schlauch-Innenrohrmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 0,248 INCH
Schlauch-Außendurchmesser: 0,512 INCH
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus Textil
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 0.248, 6.3
Länge pro Packung: 40
Länge pro Packung: 40 M
Werkstoffe: NBR
Maximaler Betriebsdruck: 1,6, 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Medien: Luft (Pneumatik), Kraftstoffe (Öl & Petroleum), Wasser
Mindestbiegeradius: 2.362, 60
Mindestbetriebstemperatur: -20, -4
Anzahl der Rohre: 1
Außendurchmesser: 0.512, 13
Verpackungsart: Haspel
Produkttyp: Kühlmittelschlauch, Pneumatikschlauch
Herkunftsregion: Frankreich
Spezifikationen erfüllt: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Fluid- und Gastransport, Pneumatik, Prozesssteuerung
Gewicht: 6,5, 0,1625, 0,109
Marke: Legris
Kompatible Verschraubungen: Schnellverschraubungen (mit Messing-Innengewinde), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPP), Schnellverschraubungen (mit Messing-Außengewinde BSPT)
Deckelfarbe: Rot
Deckelmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Auslegungsfaktor: 3
Haftungsausschluss: ACHTUNG: Die CNOMO-Zertifizierung gilt ausschließlich für rote und grüne Schläuche, wenn sie mit den CNOMO-zertifizierten Legris-Stabanschlüssen 0132 verbunden sind
Division: Division Niederdruckanschlüsse Europa
Schlauch-Innenrohrmaterial: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Innendurchmesser: 0,248 INCH
Schlauch-Außendurchmesser: 0,512 INCH
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus Textil
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 0.248, 6.3
Länge pro Packung: 40
Länge pro Packung: 40 M
Werkstoffe: NBR
Maximaler Betriebsdruck: 1,6, 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Medien: Luft (Pneumatik), Kraftstoffe (Öl & Petroleum), Wasser
Mindestbiegeradius: 2.362, 60
Mindestbetriebstemperatur: -20, -4
Anzahl der Rohre: 1
Außendurchmesser: 0.512, 13
Verpackungsart: Haspel
Produkttyp: Kühlmittelschlauch, Pneumatikschlauch
Herkunftsregion: Frankreich
Spezifikationen erfüllt: CNOMO: E07.21.115N, NF T46 019, NF T47 252, REACH, RoHS 2011/65/EC
Technologie: Fluid- und Gastransport, Pneumatik, Prozesssteuerung
Gewicht: 6,5, 0,1625, 0,109
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6500 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6500 g |
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
| Länge | 40 m |
| Farbe | rot |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
480,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
