0166 06 16 Reduziersatz von 16mm auf 6mm

Legris Reduziersatz von 16mm auf 6mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0166 06 16
Rubix:474010
Hersteller:0166 06 16
EAN:0820099124032
0166 06 16 Reduziersatz von 16mm auf 6mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ166
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0166 06 16 Reduziersatz von 16mm auf 6mm


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser: 6 mm
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 16 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 5
Form: 3 Stück Reduzierstück
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.077

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht77 g
Gewicht der Verpackung397 g
Werkstoffmessing
Typ166
Max. Betriebsdruck16 bar
Max. Temperatur100 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
164,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
195,99 € inkl. MwSt.