Referenzen
Parker:PPRF8UM16
Rubix:1770640
EAN:0886357094592

Produktdetails : PPRF8UM16 PRISE DE PRESSION TYPE A
Anwendung: Luftfederung, Fahrwerk, Motorbremse, Getriebe, Stromabnehmer, Motorsteuerung, Druckluftbremsanlagen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M16x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Gewindegröße: M16x1,5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Bolzenprüfspitze
Menge pro Box: 120
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann erreicht werden, wenn sie mit feuerfesten Schläuchen verwendet werden, DIN 74324-1. Vollständig angepasst an Transportbremssysteme mit Schläuchen, DIN 73378, NF R12-632-2
Gewicht: 0,057
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M16x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Gewindegröße: M16x1,5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Bolzenprüfspitze
Menge pro Box: 120
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann erreicht werden, wenn sie mit feuerfesten Schläuchen verwendet werden, DIN 74324-1. Vollständig angepasst an Transportbremssysteme mit Schläuchen, DIN 73378, NF R12-632-2
Gewicht: 0,057
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| 92 mm | |
| 200 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
885,60 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
1.053,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
