BVG4-3/8L Messing Kugelhahn DN10, PN40
Legris Parker Messing Kugelhahn DN10, PN40
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:BVG4-3/8L
Rubix:1495574
Hersteller:BVG4-3/8L
EAN:0886357099689

Produktdetails : BVG4-3/8L Messing Kugelhahn DN10, PN40
Betätigungsart: Manuell
Kugelmaterial: Verchromtes Messing
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Konfiguration: Buchse auf Buchse
Anschlussgröße: Variiert
Anschlusstyp: BSPP
Division: Fluid System Connectors Division
Durchflussdurchmesser (mm): 10
Funktion: Kugelhahn
Griff: Hebel
Griffart: Hebel
Verriegelungsmechanik: Nicht-verriegelnd
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 580
Maximale Betriebstemperatur: 338, 170
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageart: Inline
Betriebsart: Ein/Aus
Öffnungsgröße: 10
Produktart: Innengewinde auf Innengewinde
Produkttyp: Kugelhahn
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Gewindegröße: BSPP
Gewindegröße (Zoll): 3/8
Entlüftet: Nein
Kugelmaterial: Verchromtes Messing
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Konfiguration: Buchse auf Buchse
Anschlussgröße: Variiert
Anschlusstyp: BSPP
Division: Fluid System Connectors Division
Durchflussdurchmesser (mm): 10
Funktion: Kugelhahn
Griff: Hebel
Griffart: Hebel
Verriegelungsmechanik: Nicht-verriegelnd
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 580
Maximale Betriebstemperatur: 338, 170
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageart: Inline
Betriebsart: Ein/Aus
Öffnungsgröße: 10
Produktart: Innengewinde auf Innengewinde
Produkttyp: Kugelhahn
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Gewindegröße: BSPP
Gewindegröße (Zoll): 3/8
Entlüftet: Nein
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Typ | bvg |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
