Referenzen
Parker:BVGT4-1/2C
Rubix:758243
Hersteller:BVGT4-1/2C
EAN:0886357099429

Produktdetails : BVGT4-1/2C ND-Kugelhahn G 1/2 Zoll
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 15
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Schmetterlingsgriff, behandeltes Aluminium
Griffart: Schmetterlingshebel (behandeltes Aluminium), gelb
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageart: Inline
O-Ring Werkstoff: FPM
Betriebsdruck: 0 bis 4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 15
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM, doppelter O-Ring
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,18, 0,396
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Gehäuse-Material: NICKELPLATIERTES MESSING
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 15
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Schmetterlingsgriff, behandeltes Aluminium
Griffart: Schmetterlingshebel (behandeltes Aluminium), gelb
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 40, 4, 580
Maximale Betriebstemperatur: 170, 338
Minimale Betriebstemperatur: -40
Montageart: Inline
O-Ring Werkstoff: FPM
Betriebsdruck: 0 bis 4, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 15
Produktreihe: Standard-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Karton: 20
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standardreihe Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftmaterial: NICKELPLATIERTES MESSING
Schaftdichtungsmaterial: FPM, doppelter O-Ring
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,18, 0,396
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Typ | bvgt |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
