7669 06 13 Miniatur-DRV, Zuluftdrosselung, LF3000 6mm - G1/4
Legris Miniatur-DRV, Zuluftdrosselung, LF3000 6mm - G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7669 06 13
Rubix:69700
Hersteller:7669 06 13
EAN:0820099329833

Produktdetails : 7669 06 13 Miniatur-DRV, Zuluftdrosselung, LF3000 6mm - G1/4
Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4 O.D.
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 34
Hex Größe: 8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,018
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4 O.D.
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussrichtung: Zufuhr
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 34
Hex Größe: 8
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,018
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 203 g |
| Typ | 7669 |
| Anschlusstyp | g1/4 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
197,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort