0181 04 06 Mini Schnellkupplung, Stecktülle PA-Schlauch, 4mm IG
Legris Mini Schnellkupplung, Stecktülle PA-Schlauch, 4mm IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0181 04 06
Rubix:158070
Hersteller:0181 04 06
EAN:0820099128221

Produktdetails : 0181 04 06 Mini Schnellkupplung, Stecktülle PA-Schlauch, 4mm IG
Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4,7
Durchmesser nominal (dn): 3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0,005
Gehäusematerial: NICKEL PLATED BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Anschluss 3 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4,7
Durchmesser nominal (dn): 3
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0,005
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
| Typ | 181 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 39173300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
45,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
