6901 10 17 MALE 3/8BSPP FDA NICKEL PLATED
Legris MALE 3/8BSPP FDA NICKEL PLATED
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6901 10 17
Rubix:1764756
EAN:0886357055043

Produktdetails : 6901 10 17 MALE 3/8BSPP FDA NICKEL PLATED
Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihen: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,021
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihen: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | 6901 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g3/8 '' |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
53,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort