6905 08 13 MALE 1/4 BSPT FDA NICKEL PLATE

Legris MALE 1/4 BSPT FDA NICKEL PLATE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6905 08 13
Rubix:1764718
EAN:0886357055463
6905 08 13 MALE 1/4 BSPT FDA NICKEL PLATE

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 6905 08 13 MALE 1/4 BSPT FDA NICKEL PLATE


Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/4 Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPT
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihen: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,014

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14 g
Typ6905
Gewindedurchmesser (Zoll)r1/4 ''
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser14 mm
1 mm
120 mm
Zolltarifcode74122000
20,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,75 € inkl. MwSt.