Referenzen
Parker:M22F8UHA8UB
Rubix:1764681
EAN:0886357122158

Produktdetails : M22F8UHA8UB M22F8UHA8UB
Anwendung: Luftfederung, Fahrwerk, Motorbremse, Getriebe, Stromabnehmer, Motorsteuerung, Druckluftbremsanlagen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M22x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Gewindegröße: M22x1,5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl pro Karton: 20
Form: Gerade - Adapter mit metrischem Außengewinde
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann bei Verwendung von feuerfesten Schläuchen erreicht werden, DIN 74324-1. Vollständig geeignet für Anwendungen in Transportbremssystemen mit Schläuchen, DIN 73378, NF R12-632-2
Gewicht: 0,096
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M22x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Gewindegröße: M22x1,5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft)
Material des Klemmrings: k.A.
Materialien der Konstruktion: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl pro Karton: 20
Form: Gerade - Adapter mit metrischem Außengewinde
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann bei Verwendung von feuerfesten Schläuchen erreicht werden, DIN 74324-1. Vollständig geeignet für Anwendungen in Transportbremssystemen mit Schläuchen, DIN 73378, NF R12-632-2
Gewicht: 0,096
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Typ | f8uha8ub |
| Werkstoff | messing |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| 90 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
366,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
