6382 62 00WP2 LIQUIFIT EQUAL ELBOW D1/2 STA
Legris LIQUIFIT EQUAL ELBOW D1/2 STA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6382 62 00WP2
Rubix:1764258
EAN:0820099873244

Produktdetails : 6382 62 00WP2 LIQUIFIT EQUAL ELBOW D1/2 STA
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Schaft, Rohr zu Rohrschaft
Konfiguration: Rohr zu Schaft
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/2 Zoll Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 1/2 Zoll
Anschluss 2 Typ: Rohrstutzen
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckfitting
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,004
Körpermaterial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Schaft, Rohr zu Rohrschaft
Konfiguration: Rohr zu Schaft
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 1/2 Zoll
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 1/2 Zoll Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 1/2 Zoll
Anschluss 2 Typ: Rohrstutzen
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Steckfitting
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,004
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 22 g |
| Werkstoff | biobasierte rohstoffe |
| Typ | 6382 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| 1 mm | |
| 121 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
33,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
