3229 03 19 LF3mm-Metall, Winkeleinschraubanschluss, 3mm - M5, lang
Legris LF3mm-Metall, Winkeleinschraubanschluss, 3mm - M5, lang
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3229 03 19
Rubix:126917
EAN:0820099263113

Produktdetails : 3229 03 19 LF3mm-Metall, Winkeleinschraubanschluss, 3mm - M5, lang
Anwendung: Robotik, Halbleiter, Textil, Pneumatik, Vakuum, Pneumatikpaneele
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 3 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 18
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimale Betriebstemperatur: -15
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Form: Winkel 90° - Stehbolzen einstellbar
Spezifikationen: ISO 14743, PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Vakuum Druckstufe: n/a
Gewicht: 0.005
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: M5x0,8
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 3 mm (O.D.)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 18
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimale Betriebstemperatur: -15
Produkttyp: Bolzenverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Form: Winkel 90° - Stehbolzen einstellbar
Spezifikationen: ISO 14743, PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Vakuum Druckstufe: n/a
Gewicht: 0.005
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 64 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 3229 |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Serie | lf 3200 |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
229,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort