3804 10 00 LF3800 T-Steckanschluss, 10mm

Legris LF3800 T-Steckanschluss, 10mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3804 10 00
Rubix:391974
Hersteller:3804 10 00
EAN:0820099288888
3804 10 00 LF3800 T-Steckanschluss, 10mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 316l
Typ3804
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3804 10 00 LF3800 T-Steckanschluss, 10mm


Anwendung: Medizinische Geräte, Chemietransfer, Pharmazie, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 10 mm Schlauchaußen
Anschluss 2 Größe: 10 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschlusstyp: Rohr zu Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Hex-Größe: 10 bis 27
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Baumaterialien: Rostfreier Stahl AISI 316L (Mutter), Rostfreier Stahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.063

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht63 g
Gewicht der Verpackung138 g
Werkstoffedelstahl 316l
Typ3804
Druck30 bar
Anschluss 1rura (średnica zewnętrzna) 10 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
Anschluss 2rura (średnica zewnętrzna) 10 mm
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
130,28 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
155,03 € inkl. MwSt.