3816 55 00 LF3800 Schott-Steckanschluss, 3/16

Legris LF3800 Schott-Steckanschluss, 3/16

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:3816 55 00
Rubix:475105
Hersteller:3816 55 00
EAN:0820099291420
3816 55 00 LF3800 Schott-Steckanschluss, 3/16
Technische Zusammenfassung
Typ3816
Anschluss 13/16 ''
Werkstoffrostfreier stahl 316l
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3816 55 00 LF3800 Schott-Steckanschluss, 3/16


Anwendung: Medizinische Geräte, Chemietransfer, Pharmazie, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 3/16 Zoll Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 3/16" (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: 3/16 Zoll (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 3/16"
Anschluss 2 Typ: Rohr (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschlusstyp: Rohr zu Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Wasser, Luft
Hex Größe: 17
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Werkstoffe: Edelstahl AISI 316L (Mutter), Edelstahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktausführung: Schottverschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.017

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Gewicht der Verpackung41 g
Typ3816
Anschluss 13/16 ''
Werkstoffrostfreier stahl 316l
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
Ausführunggelijk / union-schotverbinding
Rohraußendurchmesser17 mm
Druck20 bar
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,52 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
122,00 inkl. MwSt.