3699 06 60 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm - M10x1, chem. vern.

Legris LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm - M10x1, chem. vern.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3699 06 60
Rubix:69552
Hersteller:3699 06 60
EAN:0820099287256
3699 06 60 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm - M10x1, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing chemisch vernickelt (fda-konform)
Typ3699
Gewindedurchmesser (Zoll)m10x1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3699 06 60 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 6mm - M10x1, chem. vern.


Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Legris, Parker
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M10x1.0
Anschluss 2 Typ: Metrischer Außengewindeanschluss
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Medienarten: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,017

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Gewicht der Verpackung188 g
Werkstoffmessing chemisch vernickelt (fda-konform)
Typ3699
Gewindedurchmesser (Zoll)m10x1 ''
Nenndruck20 bar
Druck20 bar
Serielf3600
Rohraußendurchmesser13 mm
Max. Betriebsdruck20 bar
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
8,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std