3184 08 10 LF3000 Winkelsteckanschluss 8mm, Stecker 10mm

Legris LF3000 Winkelsteckanschluss 8mm, Stecker 10mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3184 08 10
Rubix:100056
Hersteller:3184 08 10
EAN:0820099251417
3184 08 10 LF3000 Winkelsteckanschluss 8mm, Stecker 10mm

Technische Zusammenfassung

Werkstofftechnisches polymer (verstärktes nylon); klemmring: edelstahl; dichtung: nbr
Typ3184
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3184 08 10 LF3000 Winkelsteckanschluss 8mm, Stecker 10mm


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr auf Rohrstutzen
Anschluss 1 Größe: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 10 mm Schlauch I.D.
Anschluss 2 Größe: 10 mm (I.D.)
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: 90°-Winkel
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,011

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Gewicht der Verpackung135 g
Werkstofftechnisches polymer (verstärktes nylon); klemmring: edelstahl; dichtung: nbr
Typ3184
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Nenndruck20 bar
Druck20 bar
Serielf 3000®
Rohraußendurchmesser8 mm
Max. Betriebsdruck20 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
62,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,14 € inkl. MwSt.