3193 12 13 LF3000 L-Einschraubanschluss, 12mm - G1/4

Legris LF3000 L-Einschraubanschluss, 12mm - G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3193 12 13
Rubix:107367
Hersteller:3193 12 13
EAN:0820099254425
3193 12 13 LF3000 L-Einschraubanschluss, 12mm - G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ3193
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3193 12 13 LF3000 L-Einschraubanschluss, 12mm - G1/4


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 16
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktserie: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,021

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Gewicht der Verpackung244 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ3193
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
90 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
106,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
126,26 € inkl. MwSt.