3306 08 04 LF3000 T-Mehrfachsteckanschuss, 8mm-6 x Abgang 4mm
Legris LF 3000 Einsteckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3306 08 04
Rubix:474904
EAN:0820099266046


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | technisches polymer |
|---|---|
| Typ | 3306 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 5/16 '' |
Produktdetails : 3306 08 04 LF3000 T-Mehrfachsteckanschuss, 8mm-6 x Abgang 4mm
Luftverteilung durch 6 Rohre im 90°-Winkel zur Zuleitung. Kann mit 2 Schrauben fixiert werden.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 4 mm Schlauchaußenumfang
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Mehrfachverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,025
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 4 mm Schlauchaußenumfang
Anschluss 2 Größe: 4 mm (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Mehrfachverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: T-Stück
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,025
Stärken
- Extreme Langlebigkeit für optimale Rentabilität
- 40 Jahre Erfahrung
- Entspricht der ISO 14743
- Ideal für Vakuum- oder Druckanwendungen
- Geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen der DI 2006/42/CE
- Materialien mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Langlebigkeit von Produkt und Ausrüstung - Maximale Maschineneffizienz
- 100% dichtheitsgeprüft in der Produktion
- Volle Bohrung für optimalen Durchfluss
- Schlauch wird beim Anschließen fixiert und verhindert Leckagen
- Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie- Verbesserung der Produktivität und Wartung
- Kompaktes und ästhetisches Design: reduzierte Abmessungen zur Platzeinsparung
- Geringes Gewicht: reduzierter Energieverbrauch des Betriebssystems
- Parallele Verschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
- Maximale Flexibilität durch die breite Produktpalette
- Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
- Automatische Abdichtung garantiert, sowohl bei statischen als auch bei dynamischen Anwendungen
- 40 Jahre Erfahrung
- Entspricht der ISO 14743
- Ideal für Vakuum- oder Druckanwendungen
- Geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen der DI 2006/42/CE
- Materialien mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Langlebigkeit von Produkt und Ausrüstung - Maximale Maschineneffizienz
- 100% dichtheitsgeprüft in der Produktion
- Volle Bohrung für optimalen Durchfluss
- Schlauch wird beim Anschließen fixiert und verhindert Leckagen
- Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie- Verbesserung der Produktivität und Wartung
- Kompaktes und ästhetisches Design: reduzierte Abmessungen zur Platzeinsparung
- Geringes Gewicht: reduzierter Energieverbrauch des Betriebssystems
- Parallele Verschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
- Maximale Flexibilität durch die breite Produktpalette
- Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
- Automatische Abdichtung garantiert, sowohl bei statischen als auch bei dynamischen Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 156 g |
| Werkstoff | technisches polymer |
| Typ | 3306 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 5/16 '' |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Nenndruck | 20 bar |
| Druck | 20 bar |
| Serie | lf 3000® |
| Rohraußendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
83,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort