4991 00 13 Kugelhahn Standard, kompakt

Legris Kugelhahn Standard, kompakt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:4991 00 13
Rubix:1511605
Hersteller:4991 00 13
EAN:0886357014033
4991 00 13 Kugelhahn Standard, kompakt

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 4991 00 13 Kugelhahn Standard, kompakt


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Landmaschinen, Textil, Sanitär, Klimaanlagen, Heizung
Kugelmaterial: Verchromtes Messing
Material der Kugeldichtung: PTFE
Körperwerkstoff: Verchromtes Messing
Gehäuse-Material: Verchromtes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/4
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 8
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Gase, Wasser, Wasserdampf, Öl, alle Flüssigkeiten, die mit den Werkstoffen der Komponenten kompatibel sind
Funktion: 2-Wege
Griff: Kompakter Hebel, Kunststoff
Griffart: Schwarz, kurzer Hebel (Polymer)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Durchfluss: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 30, 3, 435
Maximale Betriebstemperatur: 90, 194
Minimale Betriebstemperatur: -10, 14
Montageart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Betriebsdruck: 0 bis 3, 0 bis 40
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 8
Produktreihe: Standard-Serie
Produktausführung: Kompaktkugelhahn mit Außen- und Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Standard Kompaktserie Inline-Kugelhahn männlich und weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,082, 0,1804

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht82 g
Gewicht der Verpackung439 g
Typ4991
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
48,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
57,72 € inkl. MwSt.