0934 10 21 HOSE BARBED 10MM MALE 1/2 BSPT
Legris HOSE BARBED 10MM MALE 1/2 BSPT
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0934 10 21
Rubix:1763015
Hersteller:0934 10 21
EAN:0886357030972


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | r 1/2 '' |
|---|---|
| Rohrinnendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Produktdetails : 0934 10 21 HOSE BARBED 10MM MALE 1/2 BSPT
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauchtüllenadapter männlich
Produkttyp: Endstück-Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.033
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungsgarnituren Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Schlauchtüllenadapter männlich
Produkttyp: Endstück-Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.033
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 357 g |
| Anschlussdurchmesser | r 1/2 '' |
| Rohrinnendurchmesser, metrisch | 10 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort