1806 06 00 Gerade Verschraubung, 6 mm, Edelstahl

Legris Gerade Verschraubung, 6 mm, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1806 06 00
Rubix:94402
Hersteller:1806 06 00
EAN:0820099190631
1806 06 00 Gerade Verschraubung, 6 mm, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 316l
Typ1806
Rohraußendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1806 06 00 Gerade Verschraubung, 6 mm, Edelstahl


Anwendung: Flüssigkeitsübertragung, Pneumatik, Automobilprozesse, Petrochemie, Chemie, Offshore-Öl und Gas, Lebensmittelverarbeitung
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 80
Maximale Betriebstemperatur: 250
Medien: Viele Flüssigkeiten
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: EDELSTAHL 316L
Menge pro Box: 2
Form: Rohr / Rohrverbinder
Hülsenmaterial: EDELSTAHL 316L
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 97/23/EC (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EC (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: kompatible Materialien, ISO 15156-1/-2/-3: kompatible Materialien
Gewicht: 0.024

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Gewicht der Verpackung57 g
Werkstoffedelstahl 316l
Typ1806
Rohraußendurchmesser6 mm
Druck80 bar
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
62,38 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
74,23 € inkl. MwSt.