0116 20 00 Gerade Schottverschraubung, 20mm

Legris Gerade Schottverschraubung, 20mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0116 20 00
Rubix:473763
EAN:0820099105246
0116 20 00 Gerade Schottverschraubung, 20mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ116
Rohraußendurchmesser32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0116 20 00 Gerade Schottverschraubung, 20mm


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 20
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 1
Form: Schottverschraubung Rohr / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.275

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht279 g
Gewicht der Verpackung308 g
Werkstoffmessing
Typ116
Rohraußendurchmesser32 mm
Anschluss 120 ''
Anschluss 220
Druck550 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
321,05 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
382,05 inkl. MwSt.