0101 05 56 Gerade Einschraubverschraubung, 5mm - M8 x 1
Legris Gerade Einschraubverschraubung, 5mm - M8 x 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0101 05 56
Rubix:171684
Hersteller:0101 05 56
EAN:0820099087566

Produktdetails : 0101 05 56 Gerade Einschraubverschraubung, 5mm - M8 x 1
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozess, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M8x1
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.015
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M8x1
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.015
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 163 g |
| Werkstoff | technisches polymer |
| Typ | 101 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
