0101 10 78 Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - M18 x 1.5
Legris Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - M18 x 1.5
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0101 10 78
Rubix:473518
EAN:0820099089102


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing, technisches polymer |
|---|---|
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : 0101 10 78 Gerade Einschraubverschraubung, 10mm - M18 x 1.5
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M18x1,5
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.06
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M18x1,5
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.06
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 623 g |
| Werkstoff | messing, technisches polymer |
| Typ | 101 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Anschluss 1 | m18x1,5 '' |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Druck | 550 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
203,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort