6999 10 13 FDA NICKEL BRA 1/4 BSPP ELBOW
Legris FDA NICKEL BRA 1/4 BSPP ELBOW
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6999 10 13
Rubix:1760608
EAN:0886357058907


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Typ | 6999 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/4 '' |
Produktdetails : 6999 10 13 FDA NICKEL BRA 1/4 BSPP ELBOW
Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,029
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 10 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 16
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,029
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | 6999 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/4 '' |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
94,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort