6999 12 21 FDA NICKEL BRA 1/2 BSPP ELBOW

Legris FDA NICKEL BRA 1/2 BSPP ELBOW

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:6999 12 21
Rubix:1760521
EAN:0886357058983
6999 12 21 FDA NICKEL BRA 1/2 BSPP ELBOW

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Typ6999
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6999 12 21 FDA NICKEL BRA 1/2 BSPP ELBOW


Anwendung: Wasserkühler, Kühlung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis, Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 12 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: G 1/2 Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Wasser, Lebensmittel und Getränke (alle Getränke), Industrieflüssigkeiten, Kühlmittel
Hex Größe: 24
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Elektronik, Halbleiter, Energieerzeugung
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 16, 232
Maximale Betriebstemperatur: 95, 203
Minimale Betriebstemperatur: -10 °C (für Arbeitsumgebungen bis -40°C, bitte Rücksprache halten), 14 °F (für Arbeitsumgebungen bis -40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktreihe: LIQUIfit®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Push-to-Connect Fittings
Menge pro Box: 4
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,049

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49 g
Werkstoffedelstahl
Typ6999
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Rohraußendurchmesser24 mm
1 mm
120 mm
Zolltarifcode39174000
43,76 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
52,07 € inkl. MwSt.