0134 60 13 Einschraubtülle R1/4 für Steckschlauch 3/8
Legris Einschraubtülle R1/4 für Steckschlauch 3/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0134 60 13
Rubix:473929
Hersteller:0134 60 13
EAN:0820099116983


Technische Zusammenfassung
| Typ | schnellverschraubung mit widerhaken und bspt-außengewinde |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 bspt '' |
| Werkstoff | messing |
Produktdetails : 0134 60 13 Einschraubtülle R1/4 für Steckschlauch 3/8
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: Messing
Anschlussgewinde Größe: R 1/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtypen: Kühlmittel, Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 104
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Selbstbefestigende Steckverbinder für NBR-Schläuche
Menge pro Karton: 10
Form: Selbstbefestigender Barb-Stecker
Spezifikationen Met: RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, PED DI: 97/23/EC, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
Schlauch-Außendurchmesser: 16 mm (O.D.)
Gewicht: 0,022
Gehäusematerial: Messing
Anschlussgewinde Größe: R 1/4
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtypen: Kühlmittel, Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 104
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Selbstbefestigende Steckverbinder für NBR-Schläuche
Menge pro Karton: 10
Form: Selbstbefestigender Barb-Stecker
Spezifikationen Met: RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, PED DI: 97/23/EC, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Schlauch-Innendurchmesser: 9,5 mm
Schlauch-Außendurchmesser: 16 mm (O.D.)
Gewicht: 0,022
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 232 g |
| Typ | schnellverschraubung mit widerhaken und bspt-außengewinde |
| Anschluss 1 | 1/4 bspt '' |
| Werkstoff | messing |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Ausführung | recht |
| Rohraußendurchmesser | 14 mm |
| Gewindedurchmesser | 13,157 mm |
| Druck | 16 bar |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort