3206 03 00 LF3000 Gerader Verbindungsanschluss, 3mm
Legris LF3000 Gerader Verbindungsanschluss, 3mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3206 03 00
Rubix:114042
Hersteller:3206 03 00
EAN:0820099261508


Technische Zusammenfassung
| Typ | steckverschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | push-in (3 mm tube) '' |
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing |
Produktdetails : 3206 03 00 LF3000 Gerader Verbindungsanschluss, 3mm
Anwendung: Robotik, Halbleiter, Textil, Pneumatik, Vakuum, Pneumatikpaneele
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 3 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 18
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimale Betriebstemperatur: -15
Produkttyp: Rohr-zu-Rohr-Verschraubungen und Zubehör
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Spezifikationen: ISO 14743, PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Vakuumdruckrate: n/a
Gewicht: 0.002
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 3 mm (O.D.)
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 18
Maximale Betriebstemperatur: 70
Minimale Betriebstemperatur: -15
Produkttyp: Rohr-zu-Rohr-Verschraubungen und Zubehör
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR (O-Ring)
Spezifikationen: ISO 14743, PED DI: 97/23/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2 2011/65/EC, ATEX DI: 94/9/EC, REACH DI: 1907/2006
Vakuumdruckrate: n/a
Gewicht: 0.002
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
| Typ | steckverschraubung |
| Anschluss 1 | push-in (3 mm tube) '' |
| Werkstoff | chemisch vernickeltes messing |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Ausführung | recht |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Druck | 20 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
111,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort