4812 10 13 Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 - G1/4

Legris Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 - G1/4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:4812 10 13
Rubix:475205
Hersteller:4812 10 13
EAN:0820099299310
4812 10 13 Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 - G1/4

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 4812 10 13 Edelstahl-Kugelhahn, Muffe/Muffe, DN10 - G1/4


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Luftfahrt, Chemie, Halbleiter, Medizin, Petrochemie, Laboratorien, Pharmazie
Kugelmaterial: Edelstahl 316L
Körperwerkstoff: Edelstahl 316L
Gehäusewerkstoff: EDELSTAHL 316L
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp1/4
Anschlussgröße: Rp1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: n/a
Für Flüssigkeiten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blau, langer Hebel (Edelstahl)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 140, 14, 2030
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Befestigungsart: Inline
O-Ring-Material: PTFE
Bedienungsart: Hebelbedienung
Düsengröße: 10
Produktreihe: Edelstahl-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: PTFE
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Edelstahl-Befestigungskugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: n/a
Schaftmaterial: Edelstahl 316L
Schaftdichtungsmaterial: PTFE
Technik: k.A.
Gewicht: 0,263, 0,5786

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht263 g
Gewicht der Verpackung269 g
Typ4812
1 mm
220 mm
Zolltarifcode84818081
86,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,92 € inkl. MwSt.