0402 32 49 Durchgangskugelhahn, Muffe-Muffe, DN32 - G1 1/2
Legris Durchgangskugelhahn, Muffe-Muffe, DN32 - G1 1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0402 32 49
Rubix:108886
EAN:0820099138343

Produktdetails : 0402 32 49 Durchgangskugelhahn, Muffe-Muffe, DN32 - G1 1/2
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1 1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G 1-1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 32
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 32
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 1
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Stem Material: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 2.34, 5.159
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Flüssigkeitssteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1 1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G 1-1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 32
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtypen: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
O-Ring Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 32
Produktreihe: Universal-Serie
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 1
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Kugelhahn weiblich
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Stem Material: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 2.34, 5.159
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2340 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2374 g |
| Typ | 402 |
| 1 mm | |
| 220 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
371,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
441,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
