0446 13 21 Durchgangskugelhahn für Schalttafelmontage, DN13 - G1/2

Legris Durchgangskugelhahn für Schalttafelmontage, DN13 - G1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0446 13 21
Rubix:128359
Hersteller:0446 13 21
EAN:0820099140605
0446 13 21 Durchgangskugelhahn für Schalttafelmontage, DN13 - G1/2

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0446 13 21 Durchgangskugelhahn für Schalttafelmontage, DN13 - G1/2


Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugeldichtungsmaterial: NBR
Gehäusewerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 3/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 13
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Durchflussmenge: k.A.
Für Flüssigkeitsarten: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 20, Vakuum bis 290.08, Vakuum bis 2
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Schalttafeleinbau
O-Ring-Material: NBR
Bedienungsart: Hebelbedienung
Öffnungsgröße: 13
Produktreihe: Universal-Serie
Produktstil: Entlüfteter abschließbarer Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie
Menge pro Box: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Rilsan graphitiert
Form: Inline
Form: 2/2 in-line panel montable ball valve female
Specifications Met: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Stem Material: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,338, 0,745

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht338 g
Gewicht der Verpackung704 g
Typ446
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
85,12 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
101,29 inkl. MwSt.