0121 42 34 Doppelnippel, R1 1/4 - 1, MS vernickelt
Legris Doppelnippel, R1 1/4 - 1, MS vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0121 42 34
Rubix:473849
Hersteller:0121 42 34
EAN:0820099111209

Produktdetails : 0121 42 34 Doppelnippel, R1 1/4 - 1, MS vernickelt
Anwendung: Verpackung, Textil, Pneumatik, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Robotik
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1-1/4 / R 1
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.239
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1-1/4 / R 1
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 100
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -40
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 1
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.239
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 238 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 251 g |
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | r 1 1/4 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort