1821 11 11 Doppelnippel, NPT1/8, Edelstahl
Legris Doppelnippel, NPT1/8, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1821 11 11
Rubix:474577
Hersteller:1821 11 11
EAN:0820099193175

Produktdetails : 1821 11 11 Doppelnippel, NPT1/8, Edelstahl
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/8
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.011
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 1/8
Anschluss 1 Typ: NPT
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Anzahl pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Gerade
Gewicht: 0.011
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
| Typ | 1821 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,96 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
26,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
