0901 13 17 Doppelnippel, G1/4 - G3/8 AG, MS vernickelt

Legris Doppelnippel, G1/4 - G3/8 AG, MS vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0901 13 17
Rubix:109850
Hersteller:0901 13 17
EAN:0820099151809
0901 13 17 Doppelnippel, G1/4 - G3/8 AG, MS vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0901 13 17 Doppelnippel, G1/4 - G3/8 AG, MS vernickelt


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/4 / G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: k.A.
Baumaterialien: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter männlich
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 50
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.023

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Gewicht der Verpackung1180 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/4
60 mm
90 mm
Zolltarifcode74122000
1,69 exkl. MwSt.
/ Stück
2,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std