3110 12 05 LF3000 Codierringe, 12mm, gelb

Legris Codierring, LF 3000 Blitzanschluss, technisches Polymer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3110 12 05
Rubix:474766
EAN:0820099790336
3110 12 05 LF3000 Codierringe, 12mm, gelb

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3110 12 05 LF3000 Codierringe, 12mm, gelb


Anwendung: Robotik, Automotive, Robotik, Automotive Prozess, Pneumatik, Halbleiter, Textil, Wasseraufbereitung, Getränkespender, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körpermaterial: TECHNISCHES POLYMER, Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Farbe: Gelb
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: 12
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 12 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Flüssigkeitstyp: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Industrielle Fertigungsanlagen, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 20, k.A.
Maximale Betriebstemperatur: 80, bis 130
Medien: LF3000, LIQUIfit
Minimale Betriebstemperatur: -20, bis -20
Betriebsdruck: k.A.
Produktreihen: LF 3000®, LIQUIfit®
Produktart: Abdeckungen für Auslöseknöpfe
Produkttyp: Zubehör für Einsteckverschraubungen
Menge pro Karton: 100
Form: Abdeckungen für Auslöseknöpfe
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,001, 0.001

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Gewicht der Verpackung30 g
Typ3110
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
39,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
46,41 inkl. MwSt.